Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen, Stahl, Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-810.18-220
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     810.18-220
EAN/GTIN:
     4045525540743
Suchbegriffe:
Kniehebelmodul-Buchse
Kniehebelmodul
Modulspanner
Buchsen GN 810.18 sind Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13.
Weitere Informationen:
Größe:
220
d1:
13
d2:
6.5
Länge l:
16
Werkstoff:
ST - Stahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.013 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
810.15-220
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
810.19-220
ab € 6,67*
Ähnlich
Otto Ganter
810.16-220
ab € 7,15*
Ähnlich
Otto Ganter
810.12-220-C
ab € 62,24*
Ähnlich
Otto Ganter
810.13-220
ab € 62,04*
Ähnlich
Otto Ganter
810.17-220
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.