Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannarmverlängerungen, Stahl, Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-810.17-220
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     810.17-220
EAN/GTIN:
     4045525540729
Suchbegriffe:
Kniehebelmodul-Spannarmverlängerung
Kniehebelmodul
Modulspanner
Spannfutter-Verlängerung
Spannarmverlängerungen GN 810.17 sind Zubehör für Kniehebelmodule GN 810.12 / GN 810.13.
Weitere Informationen:
Größe:
220
b1:
10
b2:
6
h:
16
Länge l:
15.5
t:
6.5
Werkstoff:
ST - Stahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
810.18-220
ab € 4,81*
Ähnlich
Otto Ganter
810.15-220
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
810.19-220
ab € 6,71*
Ähnlich
Otto Ganter
810.16-220
ab € 7,14*
Ähnlich
Otto Ganter
810.12-220-C
ab € 61,92*
Ähnlich
Otto Ganter
810.13-220
ab € 61,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.