Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Zylindergriffe, Achsteil Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-798-AL-22-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     798-AL-22-M10
EAN/GTIN:
     4045525374874
Suchbegriffe:
Zylindergriff
drehbarer zylindergriff m10
zylindergriff drehbar
ganter zylindergriff
Charakteristisch für das Design der Zylindergriffe GN 798 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Griffdurchmesser d1:
22
Gewinde d2:
M 10
d3:
14
d4:
18.5
l1:
59
l2:
14
l3 ≈:
2.5
l4:
21
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.102 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
798.1-KT-16-M6
ab € 2,48*
Ähnlich
Otto Ganter
798.2-KT-16-M5
ab € 3,27*
Ähnlich
Otto Ganter
598-KT-14-M6
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
798.7-KT-22
ab € 16,20*
Ähnlich
Otto Ganter
798.3-KT-16
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.