Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannverschlüsse, Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-761.1-100-T-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     761.1-100-T-NI
EAN/GTIN:
     4045525659308
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
spannverschluss edelstahl ganter
Spannverschlüsse GN 761.1 sind besonders für das schnelle Verschließen und Befestigen von Klappen, Behälterdeckeln und Kisten geeignet. Wird der Betätigungshebel geschlossen, bewegt sich der Zuganker aufgrund der exzentrischen Anordnung der Ankerachse in Richtung des Gegenhalters. Am Ende des Hebelwegs hat die Ankerachse den Exzentertotpunkt überschritten und hält dadurch den Spannverschluss selbsttätig geschlossen. Bei Spannverschlüssen GN 761.1 mit Verriegelung schnappt beim Schließen des Betätigungshebels ein Sicherungshaken am Grundkörper formschlüssig ein. So wird ein unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen aus der Spannstellung verhindert. Zum Öffnen wird der Sicherungshaken per Einhandbedienung entriegelt. Die Zuganker der Spannverschlüsse sind entlang des Verstellwegs w2 justierbar. Der Gegenhalter gehört zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Größe:
100
Form:
T - Zuganker mit T-Stück, mit Gegenhalter
Werkstoff:
NI - Edelstahl
FH in N Haltekraft:
1000
a:
8.3
b1:
52.5
b2:
21.5
b3:
24
b4:
29
d1:
5
d2:
M 5
d3:
4.2
h1:
18
h2:
13.3
h3:
25
l1:
117.5
l2 min.:
22
l3 min.:
34.5
l4:
6.5
l5:
5.5
l6:
20
m1:
20
m2:
13
m3:
17.5
r ≈ bei w2 = 0:
51
s:
1.5
w1 Hub:
12
w2 Verstellweg:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.062 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
831.2-110-ST
ab € 4,45*
Ähnlich
Otto Ganter
831.1-110-ST
ab € 2,36*
Ähnlich
Otto Ganter
761-100-G-ST
ab € 6,50*
Ähnlich
Otto Ganter
831-100-A-ST-1
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.