Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrollen, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-753-19-B5-KF-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     753-19-B5-KF-1
EAN/GTIN:
     4045525796096
Suchbegriffe:
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Laufrollen GN 753 eignen sich zum Führen, Lagern oder Tragen von kleineren Lasten. Außerdem können mit ihnen individuelle Laufrollenführungen erstellt werden. Bei der in der Tabelle angegebenen radialen Belastbarkeit erreichen die Laufrollen eine Laufleistung von mindestens einer Million Umdrehungen. Ein Einsatz der Laufrollen unter axialer Belastung sollte generell vermieden werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
19
Bohrung d2:
B 5
Form:
KF - keilförmig
Kennziffer:
1 - mit Bohrung
Werkstoff:
ST - Stahl
d2 Bohrung Form ZL:
B 5
Durchmesser:
B 5
d4 Form ZL:
8.2
d5:
17
d6:
17
d7:
24
d8:
3.5
b:
6
r1:
5
r2:
1.75
r3:
0.6
Belastbarkeit radial in N bei max. 300 U/min. Form ZL:
49
Form KV:
49
Form KK Form KF Form KR:
39
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
509.1-12-SBL
ab € 5,55*
Ähnlich
Otto Ganter
509.4-8-SBL
ab € 2,61*
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
ab € 10,56*
Ähnlich
Otto Ganter
753.1-22-B5-ZL-1
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.