Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfen für Öl-Einfüllstutzen, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-748-35-26-B-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     748-35-26-B-1
EAN/GTIN:
     4045525370012
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
gewinde stopfen kunststoff
Öl-Einfüllstutzen GN 748 mit DIN-Einfüllsymbol benötigen zur Montage kein Gewinde. Die Mindest-Wandstärke des Behälters beträgt 6,5 mm (l3). MAX-MIN-Markierungsstriche können auf den Flächen des Ölmessstabes leicht angebracht werden (siehe GN 109).
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
35
Bohrungsdurchmesser d2:
26
Form:
B - mit Ölmessstab
Entlüftungsbohrung:
1 - ohne Entlüftungsbohrung
Werkstoff:
PP - Kunststoff
d3 Entlüftungs- bohrung:
2
l1:
14
l2:
29
l3:
6.5
l4:
10.5
l5:
188
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.036 kg
Weitere Suchbegriffe: gewinde stopfen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
548.1-G1/4-A
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
747-G1/8-A-1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.