Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustellräder, Kunststoff, farbige Abbdeckkappe (GN 735-50-B6-D-DOR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-735-50-B6-D-DOR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     735-50-B6-D-DOR
EAN/GTIN:
     4045525636811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Positionierrad
Zustellrad
handrad kunststoff

Zustellräder GN 735 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt.

Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Knopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Radumfang.

Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
50
Bohrung d2:
B 6
Form:
D - mit drehbarem Knopf
Farbe der Abdeckkappe:
DOR - orange, RAL 2004, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.059 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad ganter, Handräder, Zustellräder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
595-13,5-M4-20-A
€ 3,81*
Ähnlich
Otto Ganter
226-KT-50-M8
€ 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
826-40-B8-H-ELS
€ 24,16*
Ähnlich
Otto Ganter
736.1-52-Z10-A-S
€ 19,12*
Ähnlich
Otto Ganter
736-52-B10-A
€ 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.