Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbare Zylinderknöpfe, Achsteil Stahl (GN 595-13,5-M4-20-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-595-13,5-M4-20-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     595-13,5-M4-20-A
EAN/GTIN:
     4045525099005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderknopf
zylinderknopf ganter
zylinderknopf

Zylinderknöpfe GN 595 werden z. B. in Verbindung mit kleinen Handrädern oder Kurbeln bei geringem Verstellmoment eingesetzt. Die Form B erleichtert die Bedienung durch Fingermulden. Diese geben zusätzlichen Halt gegen Abrutschen.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
13.5
Gewinde d2:
M 4
Länge l1:
20
Form:
A - ohne Fingermulde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehbare Griffe, Drehbarer Griff, Drehbarer Zylindergriff, Drehbarer Zylinderknopf
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,82*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.