Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federriegel, Stahl, mit Anschraubflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-722.2-10-20-B-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     722.2-10-20-B-SW
EAN/GTIN:
     4045525678996
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Bei Federriegeln GN 722.2 wird der Raststift über die Kurve der Führung durch eine 180°-Drehung des Riegels eingezogen. Die Rastkerbe am oberen Ende der Kurve bewirkt, dass der Riegel gehalten wird wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Federriegel GN 722.2 in den Ausführungen ZB und SW sind für Anwendungen im Stahlbau konzipiert. Die Maßtoleranzen zwischen Bolzen und Führung sind so gewählt, dass die Funktionssicherheit auch bei groben Anwendungen oder Verschmutzung gewährleistet ist. Die Befestigung kann sehr flexibel gestaltet werden. Die Bohrungen mit Sechskant erlauben die Verwendung von Zylinderschrauben DIN 912 und Sechskantschrauben oder -muttern nach DIN 931 bzw. DIN 934.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Vierkant s:
20
Form:
B - Riegelstellung parallel zu Befestigungsbohrungen
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
6.1
h1:
7.5
h2:
1.5
l1 ≈:
54
l2:
14
l3:
35
l4:
37
l5:
48
m:
34
sw:
10
Federdruck in N ≈ Anfang:
14
Ende:
35
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.160 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
722.2-8-20-A-A4
ab € 14,32*
Ähnlich
Otto Ganter
722.3-8-20-L-ZB
ab € 7,04*
Ähnlich
Otto Ganter
722.1-8-20-A-ST
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
822.8-4-5-B
ab € 3,05*
Ähnlich
Otto Ganter
608.1-6-6
ab € 5,02*
Ähnlich
Otto Ganter
608-6-6
ab € 4,61*
Ähnlich
Otto Ganter
612.10-6-10-16-SW
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.