Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniraster Zink-Druckguss / Kunststoff-Knopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-822.8-4-5-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     822.8-4-5-B
EAN/GTIN:
     4045525722712
Suchbegriffe:
Miniraster
miniraster ganter
822.8-4-10-b miniraster
Miniraster GN 822.8 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus. Die Befestigung erfolgt mit Senkschrauben. Die Miniraster stellen eine preisgünstige Alternative zu den Rastbolzen GN 608 und GN 608.1 dar. Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
4
Länge l1:
5
Form:
B - ohne Rastsperre
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
b1:
35
b2:
15
d2:
8
d3:
21
d4:
4.3
k:
25
l2:
20.5
l3:
2
l4:
4
l5 Rast- weg:
5
Federdruck in N ≈ Anfang:
4
Ende:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.023 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
822.9-4-5-B
ab € 6,96*
Ähnlich
Otto Ganter
722.2-8-20-A-ZB
ab € 6,61*
Ähnlich
Otto Ganter
822.6-4-M8-B
ab € 2,54*
Ähnlich
Otto Ganter
608.1-6-6
ab € 5,01*
Ähnlich
Otto Ganter
608-6-6
ab € 4,64*
Ähnlich
Otto Ganter
817.1-6-6-B
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.