Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen mit Rastsperre, Raststift Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-608.1-6-6
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     608.1-6-6
EAN/GTIN:
     4045525309272
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 6mm
Rastbolzen mit Rastsperre GN 608.1 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten. Die Rastbolzen GN 608.1 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus. Die Sperre ist in den Knopf integriert, dadurch ist immer eine einwandfreie Funktion gewährleistet.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
6
Länge l1:
6
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
b1:
40
b2:
18
d2:
10
d3:
25
d4:
4.3
d5:
8.3
k:
30
l2:
37
l3:
2.5
l4:
4.5
l5 Rast- weg:
6
Federdruck in N ≈ Anfang:
9
Ende:
25
Axiale Belast- barkeit in N:
400
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.036 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
822.8-4-5-B
ab € 3,04*
Ähnlich
Otto Ganter
608.6-6-6
ab € 6,56*
Ähnlich
Otto Ganter
608-6-6
ab € 4,63*
Ähnlich
Otto Ganter
817.1-6-6-B
ab € 5,52*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-ST
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.