Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelgelenke mit Nietzapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71802-10-M6L-8-BS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71802-10-M6L-8-BS
EAN/GTIN:
     4045525359819
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
ganter din 71802
din 71802
Winkelgelenke DIN 71802 mit Nietzapfen bestehen aus Kugelpfannen DIN 71805 und Kugelzapfen DIN 71803. Der Schwenkwinkel beträgt bei der Ausführung mit Sicherungsbügel (Form BS) 15°, ohne Sicherungsbügel (Form B) 18°. Bei Montage wird der Kugelzapfen durch den Sprengring gedrückt und durch diesen gehalten. Wenn die Haltekraft (siehe auch Mindestabzugskräfte in der Tabelle) nicht ausreichend ist, kann die Verbindung Kugelpfanne / Kugelzapfen durch den Sicherungsbügel gesichert werden. Dieser ist leicht zu montieren bzw. zu demontieren. Durch die Verwendung von Dichtkappen GN 710 können die Winkelgelenke vor Verschmutzung geschützt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
10
Linksgewinde:
M 6L
Länge l2:
8
Form:
BS - mit Nietzapfen, mit Sicherungsbügel
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d4:
6
d5:
10
d6:
14.8
l3:
10.5
l4:
25
t min.:
11.5
sw:
8
min. Abzugs- kraft in N:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.229 kg
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk form bs
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
710-12
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
71802-8-M5-C
ab € 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
71802-8-M5-CN
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.