Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtkappen für Winkelgelenke DIN 71802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-710-12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     710-12
EAN/GTIN:
     4045525357020
Suchbegriffe:
DIN 71802
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Dichtkappen GN 710 verhindern das Eindringen von Schmutz in Winkelgelenken DIN 71802.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
12
d2:
5.5
l1:
4.5
l2:
1.5
für Winkelgelenke DIN 71802 Größe (d1):
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter din 71802, din 71802
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
71802-8-M5-C
ab € 0,99*
Ähnlich
Otto Ganter
71802-8-M5L-4-B
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
71802-8-M5-CN
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.