Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelgelenke, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71802-10-M6-CN
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71802-10-M6-CN
EAN/GTIN:
     4045525359758
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
ganter din 71802
din 71802
Edelstahl-Winkelgelenke DIN 71802 bestehen aus Kugelpfannen DIN 71805 und Kugelzapfen DIN 71803. Der Schwenkwinkel beträgt bei der Ausführung mit Sicherungsbügel (Form CSN) 15°, ohne Sicherungsbügel (Form CN) 18°. Bei Montage wird der Kugelzapfen durch den Sprengring gedrückt und durch diesen gehalten. Wenn die Haltekraft (siehe auch Mindestabzugskräfte in der Tabelle) nicht ausreichend ist, kann die Verbindung Kugelpfanne / Kugelzapfen durch den Sicherungsbügel gesichert werden. Dieser ist leicht zu montieren bzw. zu demontieren. Durch die Verwendung von Dichtkappen GN 710 können die Winkelgelenke vor Verschmutzung geschützt werden.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
10
Gewinde d2:
M 6
Form:
CN - mit Gewindezapfen, ohne Sicherungsbügel
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
M 6
d5:
10
d6:
14.8
l1:
12.5
l3:
10.5
l4:
25
t min.:
11.5
sw:
8
min. Abzugs- kraft in N:
40
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m6
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
710-12
ab € 0,40*
Ähnlich
Otto Ganter
71802-8-M5-C
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.