Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschrauben. Stahl, mit Gummi-Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-708.1-M5-45-B-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     708.1-M5-45-B-ST
EAN/GTIN:
     4045525789890
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
GM-Puffer
Gummidämpfer
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewindedurchmesser d1:
M 5
Länge l:
45
Form:
B - ballige Druckfläche
d2:
10
d3:
9
h:
11
m:
2.7
r:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.009 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-NI
ab € 1,14*
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,93*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,67*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.