Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschrauben, Edelstahl, mit Gummi-Druckstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-708.1-M4-23-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     708.1-M4-23-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525730632
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
ganter andrückschrauben m4
andruckschraube m4
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewindedurchmesser d1:
M 4
Länge l:
23
Form:
A - gerade Druckfläche
d2:
8
d3:
9.8
h:
5
m:
2.2
r:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: andrückschraube ganter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A-NI
ab € 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-NI
ab € 1,08*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.