Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfüllsiebe für senkrechten Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-664-BA39-94
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     664-BA39-94
EAN/GTIN:
     4045525348332
Suchbegriffe:
Öleinfüllsieb
Einfüllsiebe GN 664 haben einen Montageflansch für die Gewinde- oder Bajonettbefestigung (BA) des Belüftungsdeckels. Das Sieb dient der Rückhaltung von Grobschmutz während des Einfüllvorganges. Die sechs selbstschneidenden Blechschrauben gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewinde d2:
BA 39
Sieblänge l1:
94
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d3:
83
d5:
58
d6:
49
l4:
20
l5:
7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.130 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
774-57-G3/4-350-A
ab € 18,18*
Ähnlich
Otto Ganter
663-70-G3/4-A-2
ab € 6,92*
Ähnlich
Otto Ganter
774.1-70-G11/4-RT
ab € 14,28*
Ähnlich
Otto Ganter
664.1-G11/4
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.