Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl (GN 648.6-25-M24X2-NH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-648.6-25-M24X2-NH
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.6-25-M24X2-NH
EAN/GTIN:
     4045525461062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge

Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.6 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
25
Gewinde d2:
M 24 x 2
Form:
NH - Bronze / Stahl nachschmierbar
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.631 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,60*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,89*
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.