Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Schraube, Edelstahl (GN 648.6-20-M20X1,5-WK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-648.6-20-M20X1,5-WK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.6-20-M20X1,5-WK
EAN/GTIN:
     4045525460966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge

Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.6 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
20
Gewinde d2:
M 20 x 1,5
Form:
WK - Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.345 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,60*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,89*
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.