Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Innengewinde, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-648.5-30-M30X2-WK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.5-30-M30X2-WK
EAN/GTIN:
     4045525710863
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.5 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
30
Gewinde d2:
M 30 x 2
Form:
WK - Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei
Werkstoff:
NI - Edelstahl
b1:
37
b2:
25
d3:
34.8
d4:
70
d5:
40
d6:
51
l1:
110
l2:
145
sw:
41
t:
51
w Kipp- winkel:
17°
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.130 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,70*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,94*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.