Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Innengewinde, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-648.5-22-M22X1,5-NH
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.5-22-M22X1,5-NH
EAN/GTIN:
     4045525460348
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.5 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
22
Gewinde d2:
M 22 x 1,5
Form:
NH - Bronze / Stahl nachschmierbar
Werkstoff:
NI - Edelstahl
b1:
28
b2:
20
d3:
25.8
d4:
54
d5:
30
d6:
37
l1:
84
l2:
111
sw:
32
t:
37
w Kipp- winkel:
15°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.510 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,80*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,98*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.