Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Innengewinde, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-648.5-20-M20X1,5L-WH
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.5-20-M20X1,5L-WH
EAN/GTIN:
     4045525460324
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Edelstahl-Gelenkköpfe GN 648.5 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
20
Gewinde d2:
M 20 x 1,5L
Form:
WH - Bronze-PTFE / Stahl wartungsfrei
Werkstoff:
NI - Edelstahl
b1:
25
b2:
18
d3:
24.3
d4:
50
d5:
27.5
d6:
34
l1:
77
l2:
102
sw:
32
t:
33
w Kipp- winkel:
14°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.400 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.9-5-13-WK
ab € 11,80*
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,98*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.