Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-648.2-16-M16L-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.2-16-M16L-N
EAN/GTIN:
     4045525459687
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Gelenkköpfe GN 648.2 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
16
Gewinde d2:
M 16L
Form:
N - Messing / Stahl nachschmierbar
Werkstoff:
ST - Stahl
b1:
21
b2:
15
d3:
19.3
d4:
42
l1:
66
l2:
87
l3:
40
w Kipp- winkel:
15°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.205 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.1-5-M5L-N
ab € 5,94*
Ähnlich
Otto Ganter
648.6-5-M5L-NH
ab € 13,55*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.