Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-648.1-14-M14L-W
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.1-14-M14L-W
EAN/GTIN:
     4045525459168
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ganter
gelenkauge
Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
14
Gewinde d2:
M 14L
Form:
W - Stahl-PTFE / Stahl wartungsfrei
Werkstoff:
ST - Stahl
b1:
19
b2:
13.5
d3:
16.8
d4:
36
d5:
20
d6:
25
l1:
57
l2:
75
sw:
22
t:
25
w Kipp- winkel:
16°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.167 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,56*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,84*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.