Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe mit Innengewinde, Stahl (GN 648.1-10-M10-N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-648.1-10-M10-N
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     648.1-10-M10-N
EAN/GTIN:
     4045525459014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge

Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
10
Gewinde d2:
M 10
Form:
N - Messing / Stahl nachschmierbar
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.076 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelenklager
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
648.5-5-M5L-NH
ab € 13,60*
Ähnlich
Otto Ganter
648.2-5-M5L-N
ab € 5,89*
Ähnlich
Otto Ganter
648.8-5-13-N
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.