Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffschrauben mit Druckzapfen (GN 6336.10-32-M6-25-KU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6336.10-32-M6-25-KU
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336.10-32-M6-25-KU
EAN/GTIN:
     4045525624658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
Sterngriffschraube

Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 6
Länge l1:
25
Druckzapfen-Werkstoff:
KU - Kunststoff (Polyacetal POM)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriffschraube m6, sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
633.10-48-M6-20-DSG
€ 4,99*
Ähnlich
Otto Ganter
7336.5-34-M6-15-MS
€ 4,85*
Ähnlich
Otto Ganter
421.10-M5-10-MS
€ 1,81*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
€ 2,06*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.11-32-M6-25
€ 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.