Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelhohlschrauben mit mit Messing- / Kunststoff-Druckzapfen (GN 421.10-M5-10-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-421.10-M5-10-MS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     421.10-M5-10-MS
EAN/GTIN:
     4045525047655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmomentgriff mit Schraube
Rändelknopf
rändelknopf

Rändelhohlschrauben GN 421.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 5
Gewindelänge l1:
10
Druchzapfenwerkstoff:
MS - Messing
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: mit Verliersicherung GN 111.7, Rändelgriff, Rändelgriffe, Rändelknöpfe, Rändelschraube, Rändelschrauben
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7336.5-34-M6-15-MS
€ 4,85*
Ähnlich
Otto Ganter
421.12-M6-25-15
€ 2,01*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10-NI
€ 1,00*
Ähnlich
Otto Ganter
421.11-M6-25
€ 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
653.10-M5-12-NI-MS
€ 4,34*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.10-25-M5-10-MS
€ 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.