Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstifte, Stahl (DIN 6325-2,5M6-16-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-6325-2,5M6-16-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6325-2,5M6-16-ST
EAN/GTIN:
     4045525935563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstifte DIN 6325 verbinden, sichern und positionieren Maschinenteile.

Sie werden in der Regel in Verbindung mit Durchlöchern eingesetzt. Dabei erleichtert der Zentrieransatz das Einpressen.

Die Abmessungen entsprechen nicht der ISO 8734, können diese jedoch teilweise ersetzen. In Kombination mit einer Aufnahmebohrung H7 entsteht eine Übergangspassung.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Durchmesser d:
2.5
Länge l1:
16
Toleranzklasse:
M6 - ISO-Passung m6 (nach DIN ISO 286-2)
RoHS:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,1128*
  
Preis gilt ab 825 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1832*
€ 0,218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,1666*
€ 0,1983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1499*
€ 0,1784
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1166*
€ 0,1388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1045*
€ 0,1244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0949*
€ 0,1129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,0863
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
771.2-6-19,5-7,5
€ 8,43*
Ähnlich
Otto Ganter
771.1-4-16-8
€ 3,47*
Ähnlich
Otto Ganter
7979-D-6-20-ST
€ 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.