Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstücke Stahl, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6311.1-12-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6311.1-12-A
EAN/GTIN:
     4045525572430
Suchbegriffe:
Druckstücke
druckstücke ganter
druckstücke
Druckstücke GN 6311.1 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene bzw. zylindrische Flächen an und verhindern eine Übertragung der Drehbewegung der Schraube auf das Werkstück. Die Kunststoffkappe (Form K) verhindert Beschädigungen an empfindlichen Flächen. Durch die besondere Form der Haltefeder lässt sich das Druckstück leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen. Druckstücke GN 6311.1 lassen sich in Verbindung mit Gewindestiften DIN 6332 auch als Füße einsetzen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
12
Form:
A - Druckstückfläche plan, ohne Kunststoffkappe
Werkstoff:
ST - Stahl
b:
8
d2:
5.2
d3 min.:
7.5
max.:
16
e ≈ Form A:
1.5
h1:
6
h2:
9
s:
1.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
631-15-4,5
ab € 0,33*
Ähnlich
Otto Ganter
6311-12-S
ab € 0,90*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.1-12-A-NI
ab € 2,16*
Ähnlich
Otto Ganter
631.5-21-4,5
ab € 2,95*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.4-50-M10-37-N
ab € 7,83*
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M6-30-SK
ab € 0,56*
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M10-45-SKN-ZB
ab € 1,54*
Ähnlich
Otto Ganter
6304-M6-40-E
ab € 4,22*
Ähnlich
Otto Ganter
6306-M10-40-D
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.