Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstücke, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-6311-12-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6311-12-S
EAN/GTIN:
     4045525323711
Suchbegriffe:
DIN 6311
DIN 6311 Druckstück
Druckstück DIN 6311
Druckstücke
Druckstücke DIN 6311 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Flächen an und verhindern eine Übertragung der Drehbewegung der Schraube auf das Werkstück. Zur einfacheren Montage wird das Druckstück so gehalten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt.Dann wird die Schraube so weit wie möglich zur offenen Seite des Sprengringes geneigt und eingedrückt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
12
Form:
S - mit Sprengring
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
4.6
d3:
10
e ≈:
2.1
h1:
7
h2:
2.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6311.1-12-A
ab € 1,79*
Ähnlich
Otto Ganter
631-15-4,5
ab € 0,33*
Ähnlich
Otto Ganter
631.5-21-4,5
ab € 2,95*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.3-50-11,5-N
ab € 6,35*
Ähnlich
Otto Ganter
6311.5-50-11,5-N
ab € 7,84*
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M6-30-SK
ab € 0,56*
Ähnlich
Otto Ganter
6332-M10-45-SKN-ZB
ab € 1,54*
Ähnlich
Otto Ganter
6304-M6-40-E
ab € 4,22*
Ähnlich
Otto Ganter
6306-M10-40-D
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.