Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-628-132-M6-A-DGB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     628-132-M6-A-DGB
EAN/GTIN:
     4045525386600
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe kunststoff ganter
Das Design der Bügelgriffe GN 628 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Die Abdeckkappen werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert. Mit Distanzbuchsen GN 628.2 kann der "Greifraum" vergrößert werden.
Weitere Informationen:
Länge l1:
132
Gewinde (Form A) d1:
M 6
Form:
A - Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe:
DGB - gelb, RAL 1021, matt
Werkstoff:
KT - Kunststoff
d3:
27
h1:
42
l2:
159
l3 min.:
105
s:
9.5
t1:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.082 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628.3-117-B-DSG
ab € 6,41*
Ähnlich
Otto Ganter
628.1-117-8,5-B-SGA
ab € 6,16*
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-KL-2,5
ab € 76,79*
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-SL
ab € 86,56*
Ähnlich
Otto Ganter
628.2-18
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.