Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen für Bügelgriffe GN 628, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-628.2-18
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     628.2-18
EAN/GTIN:
     4045525520837
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Bügelgriffe
Holzgriff
Die Distanzbuchsen GN 628.2 sind Zubehör für die Bügelgriffe GN 628, GN 628.1, GN 628.3 und GN 628.4
Weitere Informationen:
Höhe h3:
18
Werkstoff:
PA - Kunststoff
d4:
22.5
d5:
6.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.007 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 52 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
628.3-117-B-DSG
ab € 6,40*
Ähnlich
Otto Ganter
628-94-M5-A-DSG
ab € 3,01*
Ähnlich
Otto Ganter
628.1-117-8,5-B-SGA
ab € 6,14*
Ähnlich
Otto Ganter
628.4-132-KL-2,5
ab € 76,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.