Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke, Stahl, mit Endschalter (GN 615.7-M8-O)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-615.7-M8-O
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615.7-M8-O
EAN/GTIN:
     4045525605541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Federnde Druckstücke GN 615.7 werden zur Arretierung sowie als Andruckstifte verwendet.

Gleichzeitig kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 8
Ausführung:
O - Öffner
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.053 kg
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Federndes Druckstück, druckstücke ganter, druckstücke, federndes druckstück m8, Druckstück, Federnde Druckstücke, Raststück, Raststücke, Signal-Feedback
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
251.2-M6-21-S
ab € 61,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.