Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke, Stahl, mit Endschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-615.7-M6-O
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     615.7-M6-O
EAN/GTIN:
     4045525605596
Suchbegriffe:
Druckstücke
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Federnde Druckstücke GN 615.7 werden zur Arretierung sowie als Andruckstifte verwendet. Gleichzeitig kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Ausführung:
O - Öffner
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
3
l1:
33
s:
5
l2:
3.5
sw:
10
w1 Schaltweg:
0.3
w2 Federweg:
0.8
Federdruck in N ≈ Anfang:
6
Ende:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.040 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
251.2-M6-21-S
ab € 61,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.