Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstückhalter, für federnde Druckstücke GN 614, Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-614.1-6-L
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     614.1-6-L
EAN/GTIN:
     4045525312500
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckstückhalter
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
Druckstückhalter GN 614.1 sind Konstruktionselemente, die den Einsatz von federnden Druckstücken GN 614 vereinfachen. In den Formen R, L und B werden nur „leere“ Druckstückhalter (ohne Druckstück) geliefert die dann mit allen anderen Ausführungen von GN 614-6 und GN 614-8 der Formen KD, MS und NI verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser d1:
6
Form:
L - Befestigung links, ohne Druckstück
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
d3 für Senkschraube DIN 7991:
3.2
d32 für Senkschraube DIN 7991:
M 3
d4:
3
b:
8.5
h1:
4.25
h2:
3.2
l1:
7.5
l2:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: druckstücke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
614-3-KU
ab € 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
614.5-4-KU
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,93*
Ähnlich
Otto Ganter
614.1-6-LKU
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.