Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitendruckstücke, Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-614.1-6-LKU
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     614.1-6-LKU
EAN/GTIN:
     4045525862814
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckstückhalter
Federndes Druckstück
Seitendruckstück
Seitendruckstücke GN 614.1 werden zur Arretierung, sowie als An- oder Abdrückelemente verwendet. Die einfache Befestigung mittels einer bzw. zwei Senkschrauben macht den Einsatz auch möglich, wo eine Aufnahmebohrung mit dem Toleranzfeld H7 für das Druckstück von der Größe und der Herstellbarkeit her nicht möglich wäre Seitendruckstücke GN 614.1 bestehen aus einem Druckstückhalter und einem federnden Edelstahl-Druckstück GN 614 der Form KU.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser d1:
6
Form:
LKU - Befestigung links, mit Druckstück
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
d2 Kugel-Ø:
5
d3 für Senkschraube DIN 7991:
3.2
d32:
M 3
d4:
3
b:
8.5
h1:
4.25
h2:
3.2
l1:
7.5
l2:
3
w Federweg:
1.6
Federdruck in N ≈ Anfang:
6.5
Ende:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
614.1-6-L
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
614-3-KU
ab € 0,45*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,94*
Ähnlich
Otto Ganter
716-8-ENI
ab € 6,15*
Ähnlich
Otto Ganter
715-3-10-SA
ab € 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
713-5-20-11,5-SB
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.