Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federnde Druckstücke zum Einpressen, mit Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-614-4-MS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     614-4-MS
EAN/GTIN:
     4045525312357
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
druckstücke ganter
druckstücke
Federnde Druckstücke GN 614 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1 (MS):
4
Form:
MS - Hülse Messing, Kugel Edelstahl, normaler Federdruck
d2 MS:
3
d3:
4.6
l1 ≈ MS:
5
l2:
1
MS:
0.8
Federdruck in N ≈ MS Anfang:
2.5
Ende:
6
RoHS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federnde druckstücke messing
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
610-2,2-16-H
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
614.3-2-NI
ab € 2,06*
Ähnlich
Otto Ganter
614.2-2,5
ab € 1,69*
Ähnlich
Otto Ganter
614.4-4-KU
ab € 1,40*
Ähnlich
Otto Ganter
614.5-4-KU
ab € 0,47*
Ähnlich
Otto Ganter
250-8,5
ab € 1,93*
Ähnlich
Otto Ganter
614.1-6-LKU
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.