Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Rastriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-612-10-M16X1,5-A-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     612-10-M16X1,5-A-NI
EAN/GTIN:
     4045525310063
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Rastriegel
rastriegel ganter
Edelstahl-Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Feingewinde d2:
M 16 x 1,5
Form:
A - ohne Kunststoffkappe, ohne Kontermutter
Werkstoff:
NI - Edelstahl
d3:
16
l1:
56
l2:
10
l3:
30
l4:
32
l5:
42
Federdruck in N ≈ Anfang:
11
Ende:
29
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.064 kg
Weitere Suchbegriffe: rastriegel, rastriegel 10mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
612-4-M10-A
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.