Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastbolzen, Raststift Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-608.5-6-14
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     608.5-6-14
EAN/GTIN:
     4045525309128
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
arretierbolzen ganter
arretierbolzen 6mm
Rastbolzen GN 608.5 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
6
Länge l1:
14
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
b1:
40
b2:
18
d2:
10
d3:
25
d4:
4.3
d5:
8.3
k:
30
l2:
45
l3:
2.5
l4:
4.5
l5 Rast- weg:
6
Federdruck in N ≈ Anfang:
9
Ende:
25
Axiale Beslast barkeit in N:
400
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.038 kg
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
822.8-4-5-B
ab € 3,05*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-NI
ab € 7,92*
Ähnlich
Otto Ganter
608.6-6-6
ab € 6,59*
Ähnlich
Otto Ganter
608-6-6
ab € 4,61*
Ähnlich
Otto Ganter
817.1-6-6-B
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.