Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordelgriffe, Kunststoff, Abdeckkappe farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-534-32-M5-SW-DOR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     534-32-M5-SW-DOR
EAN/GTIN:
     4045525681514
Suchbegriffe:
Kordelgriff
kordelgriff m5
Das besondere Profil des Rändels (kleine Quadrate) ist charakteristisch für Form und Funktion der Kordelgriffe GN 534.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2:
M 5
Farbe Griffkörper:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
Farbe Abdeckkappe:
DOR - orange, RAL 2004, matt
Werkstoff:
PP - Kunststoff
Griffdurchmesser x1:
31
d4:
15
h1:
24
h2:
11.5
t1 min.:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-10-SW
ab € 1,16*
Ähnlich
Otto Ganter
4534-44-M6
ab € 3,00*
Ähnlich
Otto Ganter
7336-34-M6-ST
ab € 1,78*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
530.1-22-M6-WS
ab € 5,95*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.