Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelmuttern mit Edelstahl-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-530.1-22-M6-WS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     530.1-22-M6-WS
EAN/GTIN:
     4045525462618
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
rändelmutter ohne norm
Rändelmuttern GN 530.1 genügen höchsten Qualitätsansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar. Duroplast zeichnet sich durch eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen aus.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
22
Gewinde d2:
M 6
Farbe:
WS - weiß, RAL 9002, lackiert, glänzend
Werkstoff:
KU - Kunststoff
d3:
13
h:
25
k:
13
t min.:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.016 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4-NI
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
590.5-20-M5-D
ab € 1,37*
Ähnlich
Otto Ganter
530.5-15-M5
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.