Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sterngriffe mit Schlüssel (GN 5337.8-42-M8-CSF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5337.8-42-M8-CSF
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.8-42-M8-CSF
EAN/GTIN:
     4045525528376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf

Sicherheits-Sterngriffe GN 5337.8, verhindern das Lösen durch unbefugte Personen.

Die Form des Steckschlitzes (entspricht dem Steckprofil des Schlüssels) erschwert das Eindringen von Fremdkörpern.

Der Sicherheits-Sterngriff kann auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Der Schlüssel Form CSN kann umgelegt werden, damit das Lösen oder Spannen bei gestecktem Schlüssel weniger behindert wird.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
42
Gewinde d2:
M 8
Form:
CSF - mit Schlüssel, Kugelknopf
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.028 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriffe ganter, sterngriff, abschließbar, Handgriff, Handgriffe, Sicherheitssterngriff, Sicherheitssterngriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-CSF
€ 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
€ 7,52*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,42*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M8-20-SU
€ 17,16*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-E
€ 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.