Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel für Sicherheits-Sterngriffe (GN 5337.8-CSF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5337.8-CSF
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.8-CSF
EAN/GTIN:
     4045525463738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelknopf ohne Norm
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf

Der Schlüssel Form CSN kann umgelegt werden, damit das Lösen oder Spannen bei gestecktem Schlüssel weniger behindert wird. Ein Rastmechanismus hält den Schlüsselgriff in der jeweiligen Stellung.

Weitere Informationen:
Form:
CSF - mit Schlüssel, Kugelknopf
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Weitere Suchbegriffe: sterngriffe ganter, sterngriff, Handgriff, Handgriffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6
€ 6,09*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6-CSN
€ 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.