Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe mit farbigen Abdeckkappen, Kunststoff, Buchse Messing (GN 5337.2-32-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5337.2-32-M6-E-DBL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5337.2-32-M6-E-DBL
EAN/GTIN:
     4045525669949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
Sterngriff
Sterngriffe

Charakteristisch für die Sterngriffe GN 5337.2 sind die 5 Noppen bzw. Griffmulden. Sie verleihen diesen Griffen nicht nur ein ansprechendes Design, sondern durch ihre Form lässt sich auch ein hohes Drehmoment erzielen.

Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
32
Gewinde d2 (Form E):
M 6
Form:
E - mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
Farbe der Abdeckkappe:
DBL - blau, RAL 5024, matt
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.012 kg
Weitere Suchbegriffe: Sternknopf, sterngriffe ganter, sterngriff, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung GN 111.7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5337.8-42-M6
€ 6,04*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.3-40-M6-ST
€ 7,58*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.9-63-M6-SU
€ 17,51*
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
5337-32-M6-E
€ 2,79*
Ähnlich
Otto Ganter
5334-32-B6-C
€ 7,94*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.4-25-M5
€ 2,27*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.7-25-M4-E
€ 1,77*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.6-43-M6
€ 3,20*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M5-E-SV
€ 1,36*
Ähnlich
Otto Ganter
5337.2-25-M4-6
€ 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.