Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sterngriffschrauben mit Verliersicherung (GN 5334.13-40-M8-40-K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-5334.13-40-M8-40-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5334.13-40-M8-40-K
EAN/GTIN:
     4045525566408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelkette
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf

Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5334.13 können über die Kugelkette bzw. das Halteseil an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden montiert (mit Ringöse und Kugelkette bzw. Halteseil) geliefert.

Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.A.

Weitere Informationen:
d1:
40
d2:
M 8
Länge l:
40
Form:
K - mit Kugelkette
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.062 kg
Weitere Suchbegriffe: Sterngriffschraube, sterngriffschraube ganter, kugelkette, sterngriff edelstahl, Handgriff, Handgriffe, mit Verliersicherung, Sterngriffschrauben mit Halteseil, Sterngriffschrauben mit Kugelkette
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-C-BL
€ 2,62*
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
€ 2,18*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
€ 2,12*
Ähnlich
Otto Ganter
111.6-12-S
€ 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
€ 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.