Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-521-100-B10-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     521-100-B10-R
EAN/GTIN:
     4045525783263
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad ganter
handrad
Scheibenhandräder GN 521 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen. Der Deckel verbirgt Bestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Handraddurchmesser d1:
100
Bohrungsdurchmesser d2 (Form R):
10
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Nabennut
Form:
R - mit drehbarem Griff
Werkstoff:
PP - Kunststoff
d3:
22
d4:
20
d5:
30
d6:
25
d7:
27
b:
24
h:
9
l1:
22
l2:
34
l3:
60
r:
39
Ø Zylinder- griff:
18
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.172 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
597.1-45-47-M10
ab € 6,18*
Ähnlich
Otto Ganter
3670-80-B10
ab € 10,01*
Ähnlich
Otto Ganter
923-50-B6-A-SW
ab € 13,82*
Ähnlich
Otto Ganter
321-80-B10-A
ab € 9,29*
Ähnlich
Otto Ganter
524-100-B10-A
ab € 9,42*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
ab € 9,44*
Ähnlich
Otto Ganter
323-80-B10-A
ab € 8,53*
Ähnlich
Otto Ganter
521.3-80-B8-R
ab € 17,28*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.