Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-468-315-V24-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     468-315-V24-F
EAN/GTIN:
     4045525256699
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Länge l:
315
Vierkant s:
V 24
Form:
F - mit festem Griff
Werkstoff:
GGG - Gusseisen (GGG)
e min. (Spalte 1):
32.2
Bohrung filtercolumn:
20
d2:
54
h1:
54
h2:
26
h3 ≈:
105
h4 ≈ Form D:
117
Form F:
112
Ø Ballengriff:
36
Bohrungskennzeichen:
V - mit Vierkant
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.123 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,29*
Ähnlich
Otto Ganter
269-80-B10
ab € 17,47*
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,82*
Ähnlich
Otto Ganter
471-80-B10
ab € 9,22*
Ähnlich
Otto Ganter
469-63-V10-F
ab € 10,34*
Ähnlich
Otto Ganter
570-50-B6
ab € 5,88*
Ähnlich
Otto Ganter
471.1-50-B8
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.