Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-468-250-V24-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     468-250-V24-F
EAN/GTIN:
     4045525256637
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Länge l:
250
Vierkant s:
V 24
Form:
F - mit festem Griff
Werkstoff:
GGG - Gusseisen (GGG)
(Spalte 2):
32.2
Bohrung filtercolumn:
17
d2:
48
h1:
48
h2:
21
h3 ≈:
90
h4 ≈ Form D:
105.5
Form F:
100
Ø Ballengriff:
32
Bohrungskennzeichen:
V - mit Vierkant
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.374 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,28*
Ähnlich
Otto Ganter
269-80-B10
ab € 17,58*
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,85*
Ähnlich
Otto Ganter
471-80-B10
ab € 9,22*
Ähnlich
Otto Ganter
469-63-V10-F
ab € 10,33*
Ähnlich
Otto Ganter
570-50-B6
ab € 5,89*
Ähnlich
Otto Ganter
471.1-50-B8
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.