Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-468-160-V17-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     468-160-V17-F
EAN/GTIN:
     4045525256194
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Länge l:
160
Vierkant s:
V 17
Form:
F - mit festem Griff
Werkstoff:
GGG - Gusseisen (GGG)
Bohrung filtercolumn:
14
d2:
38
h1:
38
h2:
14
h3 ≈:
65
h4 ≈ Form D:
83
Form F:
80
Ø Ballengriff:
25
Bohrungskennzeichen:
V - mit Vierkant
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.700 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,30*
Ähnlich
Otto Ganter
269-80-B10
ab € 17,57*
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,83*
Ähnlich
Otto Ganter
471-80-B10
ab € 9,18*
Ähnlich
Otto Ganter
469-63-V10-F
ab € 10,34*
Ähnlich
Otto Ganter
570-50-B6
ab € 5,91*
Ähnlich
Otto Ganter
471.1-50-B8
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.