Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbeln, Gusseisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-468-100-B10-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     468-100-B10-F
EAN/GTIN:
     4045525255722
Suchbegriffe:
DIN 468
DIN 468 Handkurbel
DIN 468 Kurbel
Handkurbel DIN 468
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Länge l:
100
Bohrung d1:
B 10
Form:
F - mit festem Griff
Werkstoff:
GGG - Gusseisen (GGG)
Bohrung filtercolumn:
10
d2:
28
h1:
28
h2:
13
h3 ≈:
48
h4 ≈ Form D:
67
Form F:
64
Ø Ballengriff:
20
Bohrungskennzeichen:
B - Bohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.293 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
98-AL-16-D
ab € 6,27*
Ähnlich
Otto Ganter
269-80-B10
ab € 17,48*
Ähnlich
Otto Ganter
39-ST-16-D
ab € 2,83*
Ähnlich
Otto Ganter
471-80-B10
ab € 9,21*
Ähnlich
Otto Ganter
469-63-V10-F
ab € 10,34*
Ähnlich
Otto Ganter
570-50-B6
ab € 5,92*
Ähnlich
Otto Ganter
471.1-50-B8
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.